Panduit - Fitting, Vertical Tee With Hinged Door, - FRVT4X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 368.3 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 185.4 mm

  • type de construction - pièce en T verticale tombant sur la longueur

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768376

Réf. Sonepar

00156676837

Réf. Fournisseur

FRVT4X4LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

368.3 mm

hauteur de caniveau de câble:

185.4 mm

type de construction:

pièce en T verticale tombant sur la longueur

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

Fiber Runner T Vertical 100x100 Jaune LSZH - Nécessite un coupleur de chaque coté

Les Atouts de l'article:

Le té vertical 4x4 FiberRunner™ forme un dénivelé vertical à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Le té vertical inclut une porte à charnière.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit