Panduit - Fitting, Vertical Tee With Hinged Door, - FVTHD2X2LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 361.2 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 146.3 mm

  • type de construction - pièce en T verticale tombant sur la longueur

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

EAN

0613056768529

Réf. Sonepar

00156676852

Réf. Fournisseur

FVTHD2X2LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

361.2 mm

hauteur de caniveau de câble:

146.3 mm

type de construction:

pièce en T verticale tombant sur la longueur

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

Fiber Runner T Vertical 50x50 LSZH Jaune

Les Atouts de l'article:

Le té vertical 2x2 FiberRunner™ forme un dénivelé vertical à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Le té vertical se fixe sur un canal et/ou des raccords 2x2 pour créer une chute verticale de 90° par rapport à une ligne horizontale. Le raccord de té vertical peut accueillir un couvercle de canal en conjonction avec le canal. Il peut être utilisé avec le coupleur ou les canaux QuikLock™, les rivets à clipser ou les boulons avec canaux, ainsi que le déversement 1 port. Ce produit inclut une porte à charnière.