Non retournable

Panduit - Fittting, Y-Reducer From 12" x 4" to Two - FRY126LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fittting, Y-Reducer From 12" x 4" to Two

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur (grande dimension) - 444.1 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.3 mm

  • matériau - acier

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768444

Réf. Sonepar

00156676844

Réf. Fournisseur

FRY126LYL

Marque

Panduit

largeur (grande dimension):

444.1 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.3 mm

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fittting, Y-Reducer From 12" x 4" to Two

Les Atouts de l'article:

Le raccord de réducteur FiberRunner® permet de fixer n'importe quel raccord ou canal FiberRunner® 12x4 sur deux canaux FiberRunner® 6x4.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit