Panduit - Fittting, Y-Reducer Split Cover, 12" x 4 - FRY126SCLBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 438.6 mm
longueur - 258.8 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768468
Réf. Sonepar
00156676846
Réf. Fournisseur
FRY126SCLBL
Marque
Panduit
largeur:
438.6 mm
longueur:
258.8 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le couvercle réducteur FiberRunner® 12x4 pour raccord de réducteur en Y permet d'installer et retirer le couvercle sans nécessiter d'outils. Ce produit crée une ouverture pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


