Panduit - Fixation avec 2 pattes adhésive;PVC Gris pour diamètre max de 9,5mm;Cdt:100 - A2C38-A-C8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 9.5 mm
diamètre - 9.7...9.7 mm
matériau - plastique
type de fixation - collage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983580927
Réf. Sonepar
00156058092
Réf. Fournisseur
A2C38-A-C8
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
diamètre:
9.7...9.7 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Clip "A2C" adhésif, faisceau de 0,38" (9,7mm), gris clair.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


