Panduit - Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, # - CCH25-S10-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 6.3 mm
diamètre - 6.3...6.3 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983598458
Réf. Sonepar
00156059845
Réf. Fournisseur
CCH25-S10-M0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.3 mm
diamètre:
6.3...6.3 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,25" (6,4 mm), noir, conditionnement en vrac.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


