Panduit - Fixed Dia Clamp, .44" (11.2mm) Bundle, # - CCS44-S8-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 14.5 mm
largeur - 9.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm
type de fixation - visser et river
hauteur - 13.7 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983599950
Réf. Sonepar
00156059995
Réf. Fournisseur
CCS44-S8-C
Marque
Panduit
longueur:
14.5 mm
largeur:
9.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
visser et river
hauteur:
13.7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
11.1 mm
diamètre trou de fixation:
4.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


