Non retournable

Panduit - Fixed Dia Clamp, .69" (17.5mm) Bundle, # - CCH69-S10-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fixed Dia Clamp, .69" (17.5mm) Bundle, #

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 17.5 mm

  • diamètre - 17.52...17.52 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983586721

Réf. Sonepar

00156058672

Réf. Fournisseur

CCH69-S10-D

Marque

Panduit

diamètre nominal:

17.5 mm

diamètre:

17.52...17.52 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fixed Dia Clamp, .69" (17.5mm) Bundle, #

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,69" (17,5 mm), blanc, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit