Non retournable

Panduit - Flashlight Kit for Patch Cord Removal To - KPCRT1-FL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Flashlight Kit for Patch Cord Removal To

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983114139

Réf. Sonepar

00156311413

Réf. Fournisseur

KPCRT1-FL

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Oui

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Flashlight Kit for Patch Cord Removal To

Les Atouts de l'article:

Le kit Flashlight pour outil de retrait de cordon de raccordement est une petite lampe de poche qui se monte directement sur l'outil PCRT1.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit