Panduit - Flat Cable Plate, 1" (25.4mm) W Cable, B - FCPI1-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Flat Cable Plate, 1" (25.4mm) W Cable, B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 0...0 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983590001

Réf. Sonepar

00156059000

Réf. Fournisseur

FCPI1-C20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

0...0 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Flat Cable Plate, 1" (25.4mm) W Cable, B

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit