Panduit - FlexCore 600 Single Hinge Front Door Swi - FDUFD6045LHKTGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 62.7 mm
hauteur - 1033.81 mm
profondeur - 8.85 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056852976
Réf. Sonepar
00156685297
Réf. Fournisseur
FDUFD6045LHKTGY
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
62.7 mm
hauteur:
1033.81 mm
profondeur:
8.85 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


