Non retournable

Panduit - FlexCore FiberRunner Lower Mounting Brac - FDFLMBKT6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 63.5 mm

  • profondeur - 165.1 mm

  • couleur - noir

  • avec tôle de toit - Non

  • hauteur - 83.82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858916

Réf. Sonepar

00156685891

Réf. Fournisseur

FDFLMBKT6

Marque

Panduit

largeur:

63.5 mm

profondeur:

165.1 mm

couleur:

noir

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

83.82 mm

avec porte frontale:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

modèle:

avec cadre fixe

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

FlexCore FiberRunner Lower Mounting Brac

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit