Panduit - FlexFusion?, 600 x 42RU x 1070, Black - XGL64212B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
modèle - autre
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056859531
Réf. Sonepar
00156685953
Réf. Fournisseur
XGL64212B
Marque
Panduit
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
600 mm
hauteur:
2022 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
1070 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1588 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP10
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
600 mm × 42 U × 1070mm, noir, avec porte avant perforée à charnière, porte arrière perforée en 2 parties, panneaux latéraux gauche et droit, rails d'équipement à écrou-cage, jeu de support de montage de PDU, roulettes
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


