Non retournable

Panduit - FlexFusion Day 2 Side Panel, 42RU, 1200m - XG-SPD2422B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP10

  • largeur - 1197 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824560

Réf. Sonepar

00156682456

Réf. Fournisseur

XG-SPD2422B

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP10

largeur:

1197 mm

hauteur:

1882 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

101 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

MEXIQUE

FlexFusion Day 2 Side Panel, 42RU, 1200m

Les Atouts de l'article:

Le panneau latéral Day 2 constitue une barrière entre les armoires FlexFusion™ existantes qui ne nécessite pas d'ôter les raccordements des baies ou d'accéder par côté. Inclut un système traversant situé à l'avant et à l'arrière de l'armoire pour permettre une flexibilité optimale en fonction de vos besoins de câblage. Pour armoire 42 U de 1200mm de profondeur, coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit