Non retournable

Panduit - FlexFusion Day 2 Side Panel, 48RU, 1070m - XG-SPD2481W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP10

  • largeur - 1047 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824638

Réf. Sonepar

00156682463

Réf. Fournisseur

XG-SPD2481W

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP10

largeur:

1047 mm

hauteur:

2149 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

101 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

MEXIQUE

FlexFusion Day 2 Side Panel, 48RU, 1070m

Les Atouts de l'article:

Le panneau latéral Day 2 constitue une barrière entre les armoires FlexFusion™ existantes qui ne nécessite pas d'ôter les raccordements des baies ou d'accéder par côté. Inclut un système traversant situé à l'avant et à l'arrière de l'armoire pour permettre une flexibilité optimale en fonction de vos besoins de câblage. Pour armoire 48 U de 1070mm de profondeur, coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit