Panduit - FlexFusion Day 2 Side Panel, 51RU, 1200m - XG-SPD2512W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP10
largeur - 1197 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056824690
Réf. Sonepar
00156682469
Réf. Fournisseur
XG-SPD2512W
Marque
Panduit
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP10
largeur:
1197 mm
hauteur:
2282 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
101 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau latéral Day 2 constitue une barrière entre les armoires FlexFusion™ existantes qui ne nécessite pas d'ôter les raccordements des baies ou d'accéder par côté. Inclut un système traversant situé à l'avant et à l'arrière de l'armoire pour permettre une flexibilité optimale en fonction de vos besoins de câblage. Pour armoire 51 U de 1200mm de profondeur, coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


