Panduit - FlexFusion Front/Rear Door Sealing Kit f - XG-FSK8

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle biseauté d'un côté

  • fonction - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 80.3 mm

  • longueur - 794 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817906

Réf. Sonepar

00156681790

Réf. Fournisseur

XG-FSK8

Marque

Panduit

modèle:

couvercle biseauté d'un côté

fonction:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

80.3 mm

longueur:

794 mm

matériau:

autre

ouverture de montage:

rond

avec saillie:

Non

avec ouverture de raccordement:

Non

FlexFusion Front/Rear Door Sealing Kit f

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit