Non retournable

Panduit - FlexFusion?, Side Panel, 42RU x 1070mm - XGL-SPFS421W

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FlexFusion?, Side Panel, 42RU x 1070mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 989 mm

  • hauteur - 999 mm

  • type d'aération - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056874459

Réf. Sonepar

00156687445

Réf. Fournisseur

XGL-SPFS421W

Marque

Panduit

finition de la barre profilée:

sans

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

989 mm

hauteur:

999 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

17 mm

avec mise à la terre:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

MEXIQUE

FlexFusion™, Side Panel, 42RU x 1070mm

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit