Panduit - FlexFusion?, Side Panel, 48RU x 1200mm - XGL-SPFS482B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la barre profilée - sans
nombre d'unités en hauteur (HE) - 48
largeur - 1139 mm
hauteur - 1132 mm
type d'aération - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056888814
Réf. Sonepar
00156688881
Réf. Fournisseur
XGL-SPFS482B
Marque
Panduit
finition de la barre profilée:
sans
nombre d'unités en hauteur (HE):
48
largeur:
1139 mm
hauteur:
1132 mm
type d'aération:
sans
profondeur:
17 mm
avec mise à la terre:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


