Panduit - FlexFusion?, Single Hinged Door, 800 x - XGL-DRSH842B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 29 mm
hauteur - 1949.2 mm
type d'aération - passif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056859814
Réf. Sonepar
00156685981
Réf. Fournisseur
XGL-DRSH842B
Marque
Panduit
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
29 mm
hauteur:
1949.2 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
785.1 mm
avec tôle de toit:
Non
avec porte frontale:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


