Panduit - FlexFusion?, Single Hinged Door, 800 x - XGL-DRSH848B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 48
largeur - 29 mm
hauteur - 2215.9 mm
type d'aération - passif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056859838
Réf. Sonepar
00156685983
Réf. Fournisseur
XGL-DRSH848B
Marque
Panduit
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
48
largeur:
29 mm
hauteur:
2215.9 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
785.1 mm
avec tôle de toit:
Non
avec porte frontale:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


