Panduit - FlexFusion?, Single Hinged Door, 800 x - XGL-DRSH848W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 48

  • largeur - 29 mm

  • hauteur - 2215.9 mm

  • type d'aération - passif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056859845

Réf. Sonepar

00156685984

Réf. Fournisseur

XGL-DRSH848W

Marque

Panduit

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

48

largeur:

29 mm

hauteur:

2215.9 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

785.1 mm

avec tôle de toit:

Non

avec porte frontale:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

blanc

FlexFusion?, Single Hinged Door, 800 x

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit