Panduit - FlexFusion? Single-Hinged Door, Perfor - XG-DRSH648W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP10
finition de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056815544
Réf. Sonepar
00156681554
Réf. Fournisseur
XG-DRSH648W
Marque
Panduit
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP10
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


