Panduit - FlexFusion? Single-Hinged Door, Perfor - XG-DRSH748B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP10

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056815612

Réf. Sonepar

00156681561

Réf. Fournisseur

XG-DRSH748B

Marque

Panduit

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP10

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

MEXIQUE

FlexFusion™ Single-Hinged Door, Perfor

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit