Panduit - FlexFusion to Net-Access Baying Kit, Bla - XG-SNBAYB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FlexFusion to Net-Access Baying Kit, Bla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 2 mm

  • hauteur - 51 mm

  • longueur - 102 mm

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824461

Réf. Sonepar

00156682446

Réf. Fournisseur

XG-SNBAYB

Marque

Panduit

largeur:

2 mm

hauteur:

51 mm

longueur:

102 mm

modèle:

autre

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...0 mm

matériau:

acier

angle:

0...0 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

FlexFusion to Net-Access Baying Kit, Bla

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit