Panduit - Flush Mount Screw-On Faceplates With Lab - NK4FIGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - gris
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983054794
Réf. Sonepar
00156305479
Réf. Fournisseur
NK4FIGY
Marque
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
gris
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
69.85 mm
hauteur d'appareil:
114.3 mm
profondeur d'appareil:
11.43 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale verticale NetKey à branchement unique pour montage affleurant peut accueillir quatre modules keystone et est fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Gris international
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


