Non retournable

Panduit - Formed Tee Fitting 2" H x 6" W, Zinc - PWBPF2X6EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056816251

Réf. Sonepar

00156681625

Réf. Fournisseur

PWBPF2X6EZ

Marque

Panduit

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

type de construction:

pièce en T horizontale

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Formed Tee Fitting 2" H x 6" W, Zinc

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit