Panduit - Friction Tape - ST1755-075-60BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 18 m
épaisseur - 0.38 mm
matériau - EPDM
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056793613
Réf. Sonepar
00156679361
Réf. Fournisseur
ST1755-075-60BK
Marque
Panduit
largeur:
19 mm
couleur:
noir
longueur:
18 m
épaisseur:
0.38 mm
matériau:
EPDM
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban de friction ST1755-075-60BK StrongHold est un ruban mécanique destiné à protéger contre l'abrasion et la coupe, et pour offrir une protection mécanique au ruban électrique en caoutchouc. Les deux faces du ruban sont revêtues d'un tissu cotonné haute qualité et sont dotées d'un composé adhésif en caoutchouc noir. Il mesure 19,1 mm x 152,4 cm et est fourni en 1 rouleau par package et en 100 rouleaux par étui.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


