Non retournable

Panduit - G5 BASIC PDU, 16AMP, (12)C13, 316P6-3M, - P12B34M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 12

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056263390

Réf. Sonepar

00156626339

Réf. Fournisseur

P12B34M

Marque

Panduit

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

12

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

444 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

12

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

43 mm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

43 mm

profondeur:

50 mm

tension d'alimentation:

240 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

G5 BASIC PDU, 16AMP, (12)C13, 316P6-3M,

Les Atouts de l'article:

Le PDU de base G5 SmartZone™ présente (12) prises C13. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A IEC 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit