Panduit - G5 IPDU POWER SHARE PATCH CORD (RJ45 MAL - MA031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 4.6 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056777408
Réf. Sonepar
00156677740
Réf. Fournisseur
MA031
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
4.6 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement pour pratage d'alimentation SmartZone™ G5 iPDU est conçu pour les connexions RJ45 mâle vers RJ45 mâle.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


