Panduit - G5 IPDU USB LIGHT STRIP - ACD01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
mesure des champs électriques - Non
mesure des champs électromagnétiques - Non
mémoire de valeur mesurée - Non
interface - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056318434
Réf. Sonepar
00156631843
Réf. Fournisseur
ACD01
Marque
Panduit
indication:
numérique
mesure des champs électriques:
Non
mesure des champs électromagnétiques:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
mesure des courants de foudre:
Non
mesure de la vitesse de l'air:
Non
mesure du son:
Non
mesure du débit volumique:
Non
mesure de signal RF:
Non
mesure de radiations:
Non
Les Atouts de l'article:
La bande lumineuse LED USB SmartZone™ G5 comprend un câble reliant le connecteur USB à au rack lumineux LED d'une longueur de 5 pieds (1,5 m). La bande lumineuse LED mesure 15 x 1 x 0,5 po. (382 x 25 x 12 mm). Le câble reliant l'ASI au boîtier du capteur mesure 2 m (6,6 pi). Le câble reliant l'interrupteur magnétique au boîtier du capteur mesure 1 m (3,3 pi). Le capteur mesure 1,73 mm x 0,83 mm x 0,43 mm (44 po x 21 po x 11 po).
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


