Non retournable

Panduit - G5 MI PDU, 30A/32A, (24)C13/C15, (24)C13 - P48D20M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 48

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056859067

Réf. Sonepar

00156685906

Réf. Fournisseur

P48D20M

Marque

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

48

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

24

nombre de prises C19:

24

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

48

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

profondeur:

62 mm

tension d'alimentation:

400 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

pays de fabrication:

CHINE

SNMP:

Oui

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

G5 MI PDU, 30A/32A, (24)C13/C15, (24)C13

Les Atouts de l'article:

Le PDU à entrée contrôlée G5 SmartZone™ présente (24) prises C13/C15 et (24) prises C13/C15/C19/C21. Ce PDU est conçu avec des prises combinées qui permettent au receveur d'être utilisé comme prise C13/C15/C19 ou C21. Il s'agit d'un PDU triphasé 415 V double homologation 30/32 A livré avec une prise d'entrée 30 A/31 A IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit