Panduit - G5 MS PDU, 16AMP, (8)C13, IEC 60309 2P+E - P08E25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 8
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056317598
Réf. Sonepar
00156631759
Réf. Fournisseur
P08E25M
Marque
Panduit
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
8
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
444 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
8
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
43 mm
pays de fabrication:
CHINE
hauteur:
43 mm
profondeur:
270 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le PDU à commutation contrôlée G5 SmartZone™ présente (8) prises C13. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A CEI 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


