Panduit - G5 MS PDU, 30A/32A, (24)C13/C15, (24)C13 - P48E20M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 48
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056859074
Réf. Sonepar
00156685907
Réf. Fournisseur
P48E20M
Marque
Panduit
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
48
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
24
nombre de prises C19:
24
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
48
nombre d'unités en hauteur (HE):
40
profondeur:
75 mm
tension d'alimentation:
400 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
pays de fabrication:
INDE
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le PDU à commutateur contrôlé G5 SmartZone™ présente (24) prises C13/C15 et (24) prises C13/15/C19/C21. Ce PDU est conçu avec des prises combinées qui permettent au receveur d'être utilisé comme prise C13/C15/C19 ou C21. Il s'agit d'un PDU triphasé 415 V double homologation 30/32 A livré avec une prise d'entrée 30 A/31 A IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


