Non retournable

Panduit - G5 MS PDU, 32AMP, (12)C13, (4)C19, IEC 6 - P16E26M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - G5 MS PDU, 32AMP, (12)C13, (4)C19, IEC 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 16

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056317628

Réf. Sonepar

00156631762

Réf. Fournisseur

P16E26M

Marque

Panduit

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

16

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

444 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

12

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

longueur:

87 mm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

87 mm

profondeur:

270 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

G5 MS PDU, 32AMP, (12)C13, (4)C19, IEC 6

Les Atouts de l'article:

Le PDU à commutateur contrôlé G5 SmartZone™ présente (12) prises C13 et (4) prises C19. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 32 A livré avec une prise d'entrée 32 A CEI 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit