Panduit - G5 MS PDU, 32AMP (EU)/30AMP (24AMP DERAT - P32E06M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 32
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056317734
Réf. Sonepar
00156631773
Réf. Fournisseur
P32E06M
Marque
Panduit
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
32
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
52 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
24
nombre de disjoncteurs:
20
nombre de prises C19:
8
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
32
pays de fabrication:
CHINE
longueur:
1750 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
1750 mm
profondeur:
53 mm
tension d'alimentation:
240 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le PDU à commutateur contrôlé G5 SmartZone™ présente (24) prises C13 et (8) prises C19. Il s'agit d'un PDU monophasé double homologation 30/32 A, 240/230 V, avec une prise d'entrée 30/32 A IEC 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


