Panduit - G5 MS UPDU, 6 BREAKER, (18)C13/C15, (18) - P36E50M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 36

  • raccordement électrique - autre

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 0 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056852952

Réf. Sonepar

00156685295

Réf. Fournisseur

P36E50M

Marque

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

36

raccordement électrique:

autre

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

0 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

56 mm

finition du raccordement électrique:

spécifique au fabricant

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

18

nombre de disjoncteurs:

6

nombre de prises C19:

18

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

1750 mm

largeur:

26 mm

hauteur:

1750 mm

profondeur:

75 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

G5 MS UPDU, 6 BREAKER, (18)C13/C15, (18)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit