Panduit - G5 MSPO PDU, 32AMP, (24)C13, (12)C19, IE - P36G33M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 36

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056839540

Réf. Sonepar

00156683954

Réf. Fournisseur

P36G33M

Marque

Panduit

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

36

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

36

dimensions de montage:

58 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

24

nombre de prises C19:

12

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

36

nombre d'unités en hauteur (HE):

38

longueur:

1679 mm

largeur:

58 mm

pays de fabrication:

CHINE

profondeur:

75 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

4

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

G5 MSPO PDU, 32AMP, (24)C13, (12)C19, IE

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit