Non retournable

Panduit - G5 SENSOR HUB MOUNTING BRACKET - MA014

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - G5 SENSOR HUB MOUNTING BRACKET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - autre

  • largeur - 104 mm

  • hauteur - 34 mm

  • profondeur - 45.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056366077

Réf. Sonepar

00156012511

Réf. Fournisseur

MA014

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

autre

largeur:

104 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

45.3 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

G5 SENSOR HUB MOUNTING BRACKET

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit