Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Gaine annelée à paroi ouverte ; Couleur : jaune ; Diamètre intérieur (mm) : 37,6 - CLT150F-D4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine annelée à paroi ouverte ; Couleur : jaune ; Diamètre intérieur (mm) : 37,6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 47 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - autre

  • diamètre intérieur - 40 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983829187

Réf. Sonepar

00156082918

Réf. Fournisseur

CLT150F-D4

Marque

Panduit

diamètre externe:

47 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

autre

diamètre intérieur:

40 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

38.1 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

résistance à la compression:

0 N

température d'utilisation:

-40...50 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

0 mm

rayon de courbure, dynamique:

0 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

0 N

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine annelée à paroi ouverte ; Couleur : jaune ; Diamètre intérieur (mm) : 37,6 millimètres ; Longueur de rouleau (m) : 152,4 ; Matériau : polyéthylène ; Diamètre extérieur (mm) : 43,9 millimètres ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

La gaine annelée à paroi fendue CLT150F-D4 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est doté d'une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés, ce qui augmente la productivité. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. En polyéthylène. Diamètre intérieur : 40,0 mm. Coloris : jaune. 1 unité par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit