Panduit - Gaine annelée à paroi ouverte ; Couleur : orange ; Diamètre intérieur (mm) : 12, - CLT50F-C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16.6 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - orange
diamètre intérieur - 13 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983719884
Réf. Sonepar
00156071988
Réf. Fournisseur
CLT50F-C3
Marque
Panduit
diamètre externe:
16.6 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
orange
diamètre intérieur:
13 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
12.7 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
température d'utilisation:
-40...50 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


