Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Gaine annelée à paroi pleine ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 16,8 m - CLTS62N-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine annelée à paroi pleine ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 16,8 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 16.9 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983622603

Réf. Sonepar

00156062260

Réf. Fournisseur

CLTS62N-C

Marque

Panduit

diamètre externe:

21.1 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

16.9 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

15.9 mm

diamètre nominal en pouces:

5/8 pouces

température d'utilisation:

-40...110 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, dynamique:

15.8 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine annelée à paroi pleine ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 16,8 millimètres ; Longueur de rouleau (m) : 30,5 ; Matériau : Polyamide 6 ; Diamètre extérieur (mm) : 21,1 millimètres ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

La gaine annelée à paroi solide CLTS62N-C protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est fixé par des colliers de serrage de type poussoir, de l'adhésif ou des embases de type poussoir. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. Polyamide thermostabilisé 6. Diamètre intérieur : 16,9 mm. Coloris HS noir. 1 unité par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit