Panduit - Gaine annelée ? fendue ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 16,9 millimè - CLT62F-2.5M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.1 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - noir
diamètre intérieur - 16.9 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983406463
Réf. Sonepar
00156040646
Réf. Fournisseur
CLT62F-2.5M20
Marque
Panduit
diamètre externe:
21.1 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
16.9 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
15.9 mm
diamètre nominal en pouces:
5/8 pouces
résistance à la compression:
0 N
température d'utilisation:
-40...50 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
0 mm
rayon de courbure, dynamique:
0 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
0 N
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
Itsl carton ondulé manche tubulure est proposé pour les applications où Gaine spiralée gaine tressée tressée ou peuvent être difficiles à installer ou elles n'offrent pas le niveau de protection requis.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


