Panduit - Gaine annelée ? fendue ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 37,6 millimè - CLT150N-D630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 47 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 40 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983533121
Réf. Sonepar
00156053312
Réf. Fournisseur
CLT150N-D630
Marque
Panduit
diamètre externe:
47 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
40 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
38 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
résistance à la compression:
0 N
température d'utilisation:
-40...110 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
0 mm
rayon de courbure, dynamique:
0 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


