🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Gaine annelée ? fendue ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 47,8 millimè - CLT188F-3C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine annelée ? fendue ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 47,8 millimè

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 55.7 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 47 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627813

Réf. Sonepar

00156362781

Réf. Fournisseur

CLT188F-3C20

Marque

Panduit

diamètre externe:

55.7 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

47 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

47 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-40...50 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine annelée – fendue ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 47,8 millimètres ; Longueur de rouleau (m) : 91,4 ; Matériau : polyéthylène ; Diamètre extérieur (mm) : 55,1 millimètres ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

Itsl carton ondulé manche tubulure est proposé pour les applications où Gaine spiralée gaine tressée tressée ou peuvent être difficiles à installer ou elles n'offrent pas le niveau de protection requis.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit