Panduit - Gaine annelée - non fendue ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 8,9 mill - CLTS35N-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 12.8 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 8.9 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983622573
Réf. Sonepar
00156062257
Réf. Fournisseur
CLTS35N-C
Marque
Panduit
diamètre externe:
12.8 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
8.9 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
8.9 mm
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
résistance à la compression:
0 N
température d'utilisation:
-40...110 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
0 mm
rayon de courbure, dynamique:
0 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine annelée à paroi solide CLTS35N-C protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est fixé par des colliers de serrage de type poussoir, de l'adhésif ou des embases de type poussoir. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. Polyamide thermostabilisé 6. Diamètre intérieur : 8,9 mm. Coloris HS noir. 1 unité par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


