Panduit - Gaine annelée ? non fendue ; Couleur : orange ; Diamètre intérieur (mm) : 23,2 m - CLTS100N-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine annelée ? non fendue ; Couleur : orange ; Diamètre intérieur (mm) : 23,2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 23.2 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983622627

Réf. Sonepar

00156062262

Réf. Fournisseur

CLTS100N-C

Marque

Panduit

diamètre externe:

28 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

23.2 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

25.4 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistance à la compression:

0 N

température d'utilisation:

-40...110 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

0 mm

rayon de courbure, dynamique:

0 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

0 N

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine annelée – non fendue ; Couleur : orange ; Diamètre intérieur (mm) : 23,2 millimètres ; Longueur de rouleau (m) : 30,5 ; Matériau : Polyamide 6 ; Diamètre extérieur (mm) : 27,7 millimètres ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

La gaine annelée à paroi solide CLTS100N-C protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 110 °C. Polyamide thermostabilisé 6. Diamètre intérieur : 23,2 mm. Coloris HS noir. 1 unité par paquet.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit