Panduit - Gaine annelée ? non fendue ; Couleur : orange ; Diamètre intérieur (mm) : 32,8 m - CLTS125F-L3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine annelée ? non fendue ; Couleur : orange ; Diamètre intérieur (mm) : 32,8 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 39 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - orange

  • diamètre intérieur - 32.5 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627653

Réf. Sonepar

00156062765

Réf. Fournisseur

CLTS125F-L3

Marque

Panduit

diamètre externe:

39 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

orange

diamètre intérieur:

32.5 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

31.75 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

résistance à la compression:

0 N

température d'utilisation:

-40...50 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

0 mm

rayon de courbure, dynamique:

0 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

0 N

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine annelée – non fendue ; Couleur : orange ; Diamètre intérieur (mm) : 32,8 millimètres ; Longueur de rouleau (m) : 15,2 ; Matériau : polyéthylène ; Diamètre extérieur (mm) : 38,1 millimètres ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

La gaine annelée à paroi solide CLTS125F-L3 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. En polyéthylène. Diamètre intérieur : 32,5 mm. Coloris orange. 1 unité par package.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit