Panduit - Gaine annelée ? non fendue ; Couleur : orange ; Diamètre intérieur (mm) : 39,1 m - CLTS150F-D3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 47 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - orange
diamètre intérieur - 40 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983627691
Réf. Sonepar
00156062769
Réf. Fournisseur
CLTS150F-D3
Marque
Panduit
diamètre externe:
47 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
orange
diamètre intérieur:
40 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
38.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
résistance à la compression:
0 N
température d'utilisation:
-40...50 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
0 mm
rayon de courbure, dynamique:
0 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
0 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine annelée à paroi solide CLTS150F-D3 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. En polyéthylène. Diamètre intérieur : 40,0 mm. Coloris orange. 1 unité par package.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


