Panduit - Gaine thermo jaune en manchons de longueur 50,8mm; dia.12,7/4,3mm; pour impriman - H200X084H2T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo jaune en manchons de longueur 50,8mm; dia.12,7/4,3mm; pour impriman

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.3...12.7 mm

  • longueur - 21.3 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983526666

Réf. Sonepar

00156000272

Réf. Fournisseur

H200X084H2T

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.3...12.7 mm

longueur:

21.3 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Gaine thermo jaune en manchons de longueur 50,8mm; dia.12,7/4,3mm; pour imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; rouleau de 500; Cdt.1

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit